1/4 colos dugókulcsok 42 darabos készlet
1/4”-os dugókulcs készlet, 42 db
DUGÓKULCS-KLT-1/4-42DB
Cikksz. 096511 42
EAN 4045989485574
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Széles körű, 42 darabos készlet fémkazettában
- Ez a készlet ideális alapfelszereltséget biztosít műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik szerszám hiányzik
Számos gyakorlati alkalmazáshoz tökéletes
- 12 rövid dugókulcsbetét 4 és 14 mm közötti kulcsnyílással
- Kilenc hosszú dugókulcsbetét 6 és 14 mm közötti kulcsnyílással
- 15 bit a legtöbb csavartípushoz: PH, sliccelt, hatszögletű betét és TX
- Bedugható nyéllel, kardáncsuklóval és adapterrel, gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A két merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A racsnik ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkeznek a kényelmes és biztonságos munkavégzés érdekében
- A forgásirány a forgatható talapzat segítségével egy kézzel megfordítható
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és fáradságmentes meghúzását vagy meglazítását
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 42 darab |
ZEBRANYÉL 1/4-ES DUGÓKULCSHOZ 225MM
BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL6-1/4-L25MM
ADAPTER-BIT-1/4-GYORS.BEF-HEX-L30MM
FMINRT-(096511 42)
METBOX-280X165X45-SZ5